ETD - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkosholkki 45 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 45 mm
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052190019
Sähkönumero
5219001
Toimittajan tuotenumero
2T15010
Tukkuerä
1000
Malli / Tyyppi:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
45 mm
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Kuitujatkosholkki 45mm( Pak=100kpl)


