ETD - Kuitupaneeli 19 2U ETD 220 - ETD 220 2U 192 LC Quad

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 192
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072374833
Sähkönumero
7237483
Toimittajan tuotenumero
3P2R48Q
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
192
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Korkeus:
87 mm
Leveys:
431 mm
Syvyys:
226 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035


