ETD - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Sisäulko Cat6 RJ45 UVR Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375434
Sähkönumero
7237543
Toimittajan tuotenumero
6UUCU30
Tukkuerä
16
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
30 m
Taittosuoja:
ei ole
Lukitusvipu:
kyllä
AWG-koko:
23
Cat6 U/UTP sisä/ulkokaapeli RJ45 - RJ45 UVR CPR Cca - 30m


