Etusivu

ETD - Kytkentäkaapeli-kuitu - 2FC/APC - 2FC/APC SM 10 m Dpx

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - FC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072583099

Sähkönumero

7258309

Toimittajan tuotenumero

Z188100

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

FC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

2FC/APC - 2FC/APC SM 10 m Dpx