ETD - Kytkentäkaapeli-kuitu - 2LC - 2LC MM 5 m Dpx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM1
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072370712
Sähkönumero
7237071
Toimittajan tuotenumero
Z233050
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
oranssi
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


