ETD - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/APC - SC/UPC SM 1 m Spx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372686
Sähkönumero
7237268
Toimittajan tuotenumero
S151010
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


