ETD - Mediamuunnin - CVT-3002BTFC(SM-10)-PLUS

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Mediamuunnin - CVT-3002BTFC(SM-10)-PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7414421

Toimittajan tuotenumero

101313002

Tukkuerä

1

CTS CVT-3002BTFC(SM-10)-PLUS

Connection Technology Systems (CTS) CVT-3002BTFC(SM-10)-PLUS
on mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 1000Base-X (Single mode, 10km) kuituverkon välille.


Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-X (Single mode, 10km)
- Liittimet: SC (dublex)
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 3.3VDC
-Virrankulutus: 2.3W
? FCC Class A
? CE -merkintä