ETD - Mediamuunnin - CVT-5002SFP+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414422
Toimittajan tuotenumero
102505002
Tukkuerä
1
CTS CVT-5002SFP+
Connection Technology Systems (CTS) CVT-5002SFP+
on 10G Base-R SFP+ to SFP+ -mediamuunnin, jossa on kaksi kytkettävää SFP+ -porttia. Se pidentää siirtoetäisyyttä optisen signaalin regeneroinnilla 3R (Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing).
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 2 x 10Gbps SFP+
• 3Rs (Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing)
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 5VDC
-Virrankulutus: 5.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) CVT-5002SFP+
on 10G Base-R SFP+ to SFP+ -mediamuunnin, jossa on kaksi kytkettävää SFP+ -porttia. Se pidentää siirtoetäisyyttä optisen signaalin regeneroinnilla 3R (Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing).
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 2 x 10Gbps SFP+
• 3Rs (Re-amplifying, Re-shaping, Re-timing)
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 5VDC
-Virrankulutus: 5.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä


