ETD - Mediamuunnin - IAC-3014

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414413
Toimittajan tuotenumero
10751IAC
Tukkuerä
1
CTS IAC-3014
Connection Technology Systems (CTS) IAC-3014
on vahvalla alumiinikotelolla varustettu mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 2 x 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 2x 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
• 6KV:n ylijännitesuojaus RJ-45 kupariporteissa (K.21)
• Kaksinkertainen virransyöttö (12 ~ 57VDC) ja sisäänrakennettu virta Booster
? Tukee 3 eri toimitatilaa - Switch mode, Fiber Backup mode ja Dual Media Converter mode
? Toiminta lämpötila: -40°C~75°C
? Asennustapa: DIN-kiskoasennus
? Tehontarve
-Tulo DC: 12 ~ 48VDC
-Virrankulutus: 4.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
? ITU-T K.21
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6
Connection Technology Systems (CTS) IAC-3014
on vahvalla alumiinikotelolla varustettu mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 2 x 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 2x 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
• 6KV:n ylijännitesuojaus RJ-45 kupariporteissa (K.21)
• Kaksinkertainen virransyöttö (12 ~ 57VDC) ja sisäänrakennettu virta Booster
? Tukee 3 eri toimitatilaa - Switch mode, Fiber Backup mode ja Dual Media Converter mode
? Toiminta lämpötila: -40°C~75°C
? Asennustapa: DIN-kiskoasennus
? Tehontarve
-Tulo DC: 12 ~ 48VDC
-Virrankulutus: 4.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
? ITU-T K.21
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6


