ETD - Mediamuunnin - IPC-3014-PoE++

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Mediamuunnin - IPC-3014-PoE++

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7414412

Toimittajan tuotenumero

10755IPC

Tukkuerä

1

CTS IPC-3014-PoE++

Connection Technology Systems (CTS) IPC-3014-PoE++
on vahvalla alumiinikotelolla varustettu mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Ethernet porteissa on 60W PoE ominaisuus.

Tekniset tiedot:

• Kuituportti:
- 2 x 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 2x 10/100/1000Base-TX RJ-45
- Yhteensopiva IEEE 802.3af/at PoE+ ja jopa 60W PoE++
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
• 6KV:n ylijännitesuojaus RJ-45 kupariporteissa (K.21)
• Kaksinkertainen virransyöttö (12 ~ 57VDC) ja sisäänrakennettu virta Booster
? Tukee 3 eri toimitatilaa - Switch mode, Fiber Backup mode ja Dual Media Converter mode
? Toiminta lämpötila: -40°C~75°C
? Asennustapa: DIN-kiskoasennus
? Tehontarve
-Tulo DC: 12 ~ 48VDC
-Virrankulutus: 96W
? FCC Class A
? CE
? ITU-T K.21
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6