ETD - Mediamuunnin - MCT-3002BTFC(SM-10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414417
Toimittajan tuotenumero
100313002
Tukkuerä
1
CTS MCT-3002BTFC(SM-10)
Connection Technology Systems (CTS) MCT-3002BTFC(SM-10)
on mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 1000Base-X (Single mode, 10km) kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-X (Single mode, 10km)
- Liittimet: SC (dublex)
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 3.3VDC
-Virrankulutus: 2.3W
? FCC Class A
? CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) MCT-3002BTFC(SM-10)
on mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 1000Base-X (Single mode, 10km) kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-X (Single mode, 10km)
- Liittimet: SC (dublex)
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 3.3VDC
-Virrankulutus: 2.3W
? FCC Class A
? CE -merkintä


