ETD - Mediamuunnin - MCT-3002SFP-DR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414416
Toimittajan tuotenumero
100363002
Tukkuerä
1
CTS MCT-3002SFP-DR
Connection Technology Systems (CTS) MCT-3002SFP-DR
on mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
- Dual Rate - automaattinen nopeuden tunnistus
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 3.3VDC
-Virrankulutus: 2.3W
? FCC Class A
? CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) MCT-3002SFP-DR
on mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
- Dual Rate - automaattinen nopeuden tunnistus
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 3.3VDC
-Virrankulutus: 2.3W
? FCC Class A
? CE -merkintä


