ETD - Mediamuunnin - MCT-5002SFP+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414418
Toimittajan tuotenumero
100205002
Tukkuerä
1
CTS MCT-5002SFP+
Connection Technology Systems (CTS) MCT-5002SFP+
on mediamuunnin 10G N-Base-T (100M/1G/2.5G/5G/ 10G) ethernet ja 10GBase-R kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 10Gbps SFP+
• Kupariportti:
- 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 12VDC
-Virrankulutus: 8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) MCT-5002SFP+
on mediamuunnin 10G N-Base-T (100M/1G/2.5G/5G/ 10G) ethernet ja 10GBase-R kuituverkon välille. Se on kooltaan erittäin kompakti ja noin 40% pienempi tuote kuin normaalit mediamuuntimet.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 10Gbps SFP+
• Kupariportti:
- 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: 0°C~50°C
? Tehontarve
-Tulo AC: 100VAC~240VAC
-Lähto DC: 12VDC
-Virrankulutus: 8W
? FCC Class A
? CE -merkintä


