ETD - Mediamuunnin - SRC-3002SFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414414
Toimittajan tuotenumero
10900SRC
Tukkuerä
1
CTS SRC-3002SFP
Connection Technology System (CTS) SRC-3002SFP
on vankka mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella -40-75°C:n välillä.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: -40°C~75°C
? Asennustapa: DIN-kiskoasennus
? Tehontarve
-Tulo DC: 12 ~ 48VDC
-Virrankulutus: 4.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
? ESD
- Ilmapurkaus: +/-8kV
- Kosketuspurkaus: +/-4kV
? EFT
- DC-tulo: +/-0.5kV
- Ylijännitesuojaus: +/-3kV
Connection Technology System (CTS) SRC-3002SFP
on vankka mediamuunnin Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ja 100/1000Base-X SFP kuituverkon välille. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella -40-75°C:n välillä.
Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 100Base-FX tai 1000Base-X SFP
• Kupariportti:
- 10/100/1000Base-TX RJ-45
• Tukee 9k Jumbo-kehyksiä
? Toiminta lämpötila: -40°C~75°C
? Asennustapa: DIN-kiskoasennus
? Tehontarve
-Tulo DC: 12 ~ 48VDC
-Virrankulutus: 4.8W
? FCC Class A
? CE -merkintä
? ESD
- Ilmapurkaus: +/-8kV
- Kosketuspurkaus: +/-4kV
? EFT
- DC-tulo: +/-0.5kV
- Ylijännitesuojaus: +/-3kV


