Etusivu

ETD - Päätekotelo - Päätekotelo MPK12

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Keskiölevy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374161

Sähkönumero

7237416

Toimittajan tuotenumero

3PWSEE2

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

MPK- päätekoteloita voidaan käyttää joko jatkoskoteloina tai päätekoteloina. Kotelossa PG läpivientiholkit,maadoitus/kiinnityspiste, jatkoslevy ja adapteripaikat SC/LC liittimille.