Etusivu

ETD - Päätekotelo - Päätekotelo MPK24

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374147

Sähkönumero

7237414

Toimittajan tuotenumero

3PWSGE3

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

MPK- päätekoteloita voidaan käyttää joko jatkoskoteloina taipäätekoteloina. Kotelossa PG läpivientiholkit, maadoitus/kiinnityspiste,jatkoslevy ja adapteripaikat SC/LC liittimille.