ETD - Paneeli-kuitu - Kuitupaneeli 19 96 LCQ ETD200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072374178
Sähkönumero
7237417
Toimittajan tuotenumero
3P1R24Q
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
96
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Korkeus:
45 mm
Leveys:
431 mm
Syvyys:
200 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035


