ETD - Paneeli-kuitu - Paneeli ETD 220 2U SC D 1-96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072374901
Sähkönumero
7237490
Toimittajan tuotenumero
3P2R48D
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
96
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
87 mm
Leveys:
431 mm
Syvyys:
226 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035


