ETD - Paneeli - Kuitupaneeli19 24SC-D ETD140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072373720
Sähkönumero
7237372
Toimittajan tuotenumero
3P1R24F
Tukkuerä
100
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
45 mm
Leveys:
431 mm
Syvyys:
140 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035


