ETD - Talokaapeli4f SM SC/UPC+SC/APC - FTMSU 4f SC/UPC+SC/APC - 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 4
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375243
Sähkönumero
7237524
Toimittajan tuotenumero
GB11510
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
4
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
0.9 mm
Taittosuoja:
muu


