ETD - Valmiskaapeli - FTMSU 4f SC/UPC + SC/APC - 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 4
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375441
Sähkönumero
7237544
Toimittajan tuotenumero
GB11530
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
4
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
30 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
0.9 mm
Taittosuoja:
muu
Talokaapeli FTMSU 4f SC/UPC + SC/APC - 30m


