ETD - Valokuitukaapeli sisä - FL2RMS 4xSML, Dca, laatikkopak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Ulkovaipan väri - valkoinen
Kaapelin leveys (noin) - 3.7 mm
Pitkittäinen vedenesto - ei
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002344004
Sähkönumero
0234400
Toimittajan tuotenumero
FL2RMS4A1L5
Tukkuerä
500
Kuitujen lukumäärä:
4
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin leveys (noin):
3.7 mm
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
55 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.15 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
muu
Paino:
16 kg/km
Nelikuituinen ETD yksimuotovalokaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH-verkkoihin sisäkäyttöön. Laatikossa olevan sisäkelan ansiosta kaapeli on nopea ja helppo asentaa. Kaapeli on erittäin pienikokoinen ja taipuisa. Ulkovaippa on valmistettu halogeenivapaasta materiaalista, joka on sekä paloa hidastava että vähän savua muodostava. Kaapelin paloluokitus on CPR Dca.
Rakenne:
- 0,25 mm kuitupäällyste
- G.657.A1 mukaiset yksimuotokuidut
- Ulkovaippa: halogeeniton paloahidastava
- Vaipan väri valkoinen
- CPR Dca
- IEC 60332-3-24


