ETD - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FTMSU 12xOS2 + 12xOM3 LSZH K2000

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
ETD - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FTMSU 12xOS2 + 12xOM3 LSZH K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OM3

  • Jyrsijäsuojattu - ei

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Pitkittäinen vedenesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002344011

Sähkönumero

0234401

Toimittajan tuotenumero

FTMSU1213-G-20

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OM3

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Armeeraus/vahvistus:

muu

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

FTMSU Sisä- ja Ulkokaapeli LSZH UVR, 12xOS2 + 12xOM3, 2000m kela



Valokaapeli sisä- ja ulkoasennuksiin
  • Rakenne Kuitu: Kiinteäpäällysteinen 0,9mm kuitu.
  • Vahvistus: lasikuitulangat
  • Ulkovaippa: LSZH-FR Halogeeni vapaa, UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva.
  • Yksimuotokaapeli keltainen, monimuoto ja yhdistelmä harmaa
  • IEC 60332-3-24