ETD - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FTMSU 8xOS2 + 8xOM3 LSZH K2000

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
ETD - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FTMSU 8xOS2 + 8xOM3 LSZH K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OM3

  • UV:n kestävä - kyllä

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002331073

Sähkönumero

0233107

Toimittajan tuotenumero

FTMSU8283-G-20

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OM3

UV:n kestävä:

kyllä

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8 mm

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.6 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

67 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

FTMSU Sisä- ja Ulkokaapeli LSZH UVR, 8xOS2 + 8xOM3, 2000m kela

Valokaapeli sisä- ja ulkoasennuksiin
  • Rakenne Kuitu: Kiinteäpäällysteinen 0,9mm kuitu.
  • Vahvistus: lasikuitulangat 2-24 kuitua yhden vaipan sisällä 36-96 kuitua, 3, 4, 6 tai 8 subkaapelia on kerrattu keskielementin ympärille.
  • Ulkovaippa: LSZH-FR Halogeeni vapaa, UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva.
  • Yksimuotokaapeli keltainen, monimuoto ja yhdistelmä harmaa
  • IEC 60332-3