Etusivu

ETRA - Kierretanko - M10 Alumiini L=3m

Etra Oy
KopioiKopioi
ETRA - Kierretanko - M10 Alumiini L=3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013477104

Sähkönumero

1347710

Toimittajan tuotenumero

7013940010

Tukkuerä

75

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

3 mm