ETRA - Kierretanko - M10 Teräs sähkösinkitty L=2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013476107
Sähkönumero
1347610
Toimittajan tuotenumero
701352710
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
2 mm


