ETRA - Kierretanko - M16 Alumiini L=3m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pituus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013477166
Sähkönumero
1347716
Toimittajan tuotenumero
7013940016
Tukkuerä
3
Materiaali:
alumiini
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
3 mm


