ETRA - Kierretanko - M16 Teräs sähkösinkitty L=2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pituus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013476169
Sähkönumero
1347616
Toimittajan tuotenumero
701352716
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
2 mm


