Etusivu

ETRA - Kierretanko M20 / 2m - DIN 9758.8 M20 KUUMASINKITTY

Etra Oy
KopioiKopioi
ETRA - Kierretanko M20 / 2m - DIN  9758.8 M20 KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013470488

Sähkönumero

1347048

Toimittajan tuotenumero

701363020

Tukkuerä

10

20 mm kuumasinkitty kierretanko. Lujuus 8.8. Millikierre.Standardipituus 2m (L=2000). Voidaan tarvittaessa katkoa vaarnoiksi,jossa pituus < 2000mm.