Etusivu

ETRA - Kierretanko M24 / 2m - DIN 9758.8M24KUUMASINKITTY

Etra Oy
KopioiKopioi
ETRA - Kierretanko M24 / 2m - DIN 9758.8M24KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013470495

Sähkönumero

1347049

Toimittajan tuotenumero

701363024

Tukkuerä

10

24 mm kuumasinkitty kierretanko. Lujuus 8.8. Millikierre.Standardipituus 2m (L=2000). Voidaan tarvittaessa katkoa vaarnoiksi,jossa pituus < 2000mm.