ETRA - Kierretanko - M6 Teräs sähkösinkitty L=2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pituus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013476060
Sähkönumero
1347606
Toimittajan tuotenumero
701352706
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
6
Pituus:
2 mm


