Etusivu
Varastointi päättyy

ETRA - Korilaatta - DIN9021M10ZN200kpl

Etra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sopii pulttikoolle (M) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013475476

Sähkönumero

1347547

Toimittajan tuotenumero

702247210

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

10 mm

Materiaali:

teräs

Sopii pulttikoolle (M):

10