ETRA - Merkintäteippikangaspohjainen - Shurtape PC-628 25x55 keltain.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teipin väri - keltainen
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 55 m
Nauhan leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6405400
Toimittajan tuotenumero
40317503000
Tukkuerä
24
Teipin väri:
keltainen
Pituus (hihna/teippi/nauha):
55 m
Nauhan leveys:
25 mm