ETRA - Tork puhd.liina vaat.käytt W4 - 530179 105ark/pak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 110 mm
Leveys - 356 mm
Paksuus - 160 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9713084
Toimittajan tuotenumero
10240011791
Tukkuerä
1
Pituus:
110 mm
Leveys:
356 mm
Paksuus:
160 mm
Väri:
valkoinen
Tork Puhdistusliina vaativaan käyttöön W4


