ETRA - Yleisruuvikupukanta - TORX204x25ZN100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 4 mm
Kannan muoto - pyöreä pää
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013473175
Sähkönumero
1347317
Toimittajan tuotenumero
703473601347317
Tukkuerä
60
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
4 mm
Kannan muoto:
pyöreä pää
Itseporautua:
ei


