ETRA - Yleisruuvikupukanta - TORX204x35ZN100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 35 mm
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 4 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013473106
Sähkönumero
1347310
Toimittajan tuotenumero
703473601347310
Tukkuerä
60
Materiaali:
teräs
Pituus:
35 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
4 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kannan muoto:
pyöreä pää