ETRA - Yleisruuvikupukanta - TORX255x60ZN100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 60 mm
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013473151
Sähkönumero
1347315
Toimittajan tuotenumero
703473601347315
Tukkuerä
36
Materiaali:
teräs
Pituus:
60 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kannan muoto:
pyöreä pää


