Varastointi päättyy

ETRA - Yleisruuviuppokanta - TORX204x20ZN100kpl

Etra Oy
KopioiKopioi
ETRA - Yleisruuviuppokanta - TORX204x20ZN100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 20 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 4 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013473007

Sähkönumero

1347300

Toimittajan tuotenumero

703473601347300

Tukkuerä

60

Materiaali:

teräs

Pituus:

20 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

4 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kannan muoto:

uppokanta