EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 1,5 PU H07V2-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260206177
Sähkönumero
0404706
Toimittajan tuotenumero
6002428
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 1,5 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


