EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 1,5 TUSI H07V2-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Johdinväri:
sininenPakkauksen sisältö:
100 mTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260206269
Sähkönumero
0404711
Toimittajan tuotenumero
6002432
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


