EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 10 MU H07V2-K K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Johdinväri:
mustaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260226588
Sähkönumero
0454783
Toimittajan tuotenumero
6002406
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Pakkauksen sisältö:
500 m
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 10 Musta Eca 450/750V Kela 500m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


