EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 10 SI H07V2-K R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 10 SI H07V2-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260196287

Sähkönumero

0404787

Toimittajan tuotenumero

6002451

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Pakkauksen sisältö:

100 m

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 10 Vaaleansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan