Etusivu

EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 150 SI H07V2-K K250

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 150 SI H07V2-K K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260223204

Sähkönumero

0404877

Toimittajan tuotenumero

6002494

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 150 Vaaleansininen Eca 450/750V Kela 250m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan