EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 35 SI H07V2-K K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260227318
Sähkönumero
0454827
Toimittajan tuotenumero
6002410
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 35 Vaaleansininen Eca 450/750V Kela 500m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


