EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 1,5 OR R100 (H07V-K)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260206245
Sähkönumero
0404709
Toimittajan tuotenumero
6002431
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
oranssi
Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 1,5 Oranssi Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


