EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 50 SI H07V2-K R50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkauksen sisältö - 50 m
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260197147
Sähkönumero
0404837
Toimittajan tuotenumero
6002487
Tukkuerä
50
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
50 m
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 50 Vaaleansininen Eca 450/750V Nippu 50m, Eupen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


