EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 95 KEVI H07V2-K K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260227912
Sähkönumero
0404858
Toimittajan tuotenumero
6002651
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 95 Keltavihreä Eca 450/750V Kela 250m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


