EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 1,5 PU H07V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
punainenTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004047163
Sähkönumero
0404716
Toimittajan tuotenumero
6003033
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Johtimen pinta:
tinattu
Johdineriste:
PVC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR-luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen tinattu, luokka 5


