EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 2,5 KEVI H07V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - tinattu
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004047385
Sähkönumero
0404738
Toimittajan tuotenumero
6002552
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
tinattu
Johdineriste:
PVC
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKEMT) 2,5 Keltavihreä Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR-luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen tinattu, luokka 5


