EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEMT 2,5 MU H07V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260114007
Sähkönumero
0404733
Toimittajan tuotenumero
6002440
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Pakkauksen sisältö:
100 m
Johtimen pinta:
tinattu
Johdineriste:
PVC
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR-luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen tinattu, luokka 5


